Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV847826
Cod. Produttore
LV847826
Cod. EAN
3606480811036

Informazioni di prodotto

Plug calibro 6300A MTZ3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plug calibro 6300A MTZ3

corrente nominale In

6300 A

tensione di dimensionamento

3.3 V

colore

nero

con collegamento PE

piani interni esclusi con ponte

posizione di collegamento

laterale

con collegamento schermato

esecuzione collegamento elettrico 1

connessione a spine

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

Serie

MasterPact_MTZ

altezza

20.3

larghezza

16.8

profondità

80.1

Produttore

Plug calibro 6300A MTZ3