Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243272
Cod. Produttore
243272
Cod. EAN
4015082432720

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico PLS4-C6/2 progettato per proteggere linee elettriche in ambienti residenziali e funzionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con capacità di interruzione di 4,5 kA
  • Efficienza energetica garantita dalla curva caratteristica C

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea PLS4, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 6 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PLS4-C6/2 INT. MT 4,5KA 2P C 6A