Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243280
Cod. Produttore
243280
Cod. EAN
4015082432805

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico PLS4-C25/2 progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una gestione sicura e ottimale dell’impianto

Documentazione tecnica

PLS4-C25/2 INT. MT 4,5KA 2P C 25A243280 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PLS4-C25/2 INT. MT 4,5KA 2P C 25A

€ 20,88 x 1 pz.
(pz.)