Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243422
Cod. Produttore
243422
Cod. EAN
4015082434229

Informazioni di prodotto

PLS4-C16/4 INT. MT 4,5KA 4P C 16A

Documentazione tecnica

PLS4-C16/4 INT. MT 4,5KA 4P C 16A

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 16A curva C 4,5kA uso industriale