Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243278
Cod. Produttore
243278
Cod. EAN
4015082432782

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico PLS4-C16/2, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza del dispositivo
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

PLS4-C16/2 INT. MT 4,5KA 2P C 16A243278 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PLS4-C16/2 INT. MT 4,5KA 2P C 16A

€ 20,88 x 1 pz.
(pz.)