Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855P801
Cod. Produttore
Q855P801
Cod. EAN
5411815219665

Informazioni di prodotto

SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X800MM
Zoccolo con flange di dimensioni 100x80, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Ideale per supportare e fissare elementi in modo stabile, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Plinth for System pro E energy, width 800 (816)

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

colore

grigio

larghezza

816 mm

altezza

100 mm

profondità

231 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per ventilazione/sfiato

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

ABB

Plinth System pro E energy larghezza 800mm montaggio rapido struttura robusta

€ 104,72 x 1 pz.
(pz.)