Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092022
Cod. Produttore
092022
Cod. EAN
3245060920227

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP55 - IK07
  • Dimensioni: 105x105x55 mm
  • Numero passacavi: 7
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: ABS cassetta, PP coperchio
  • Fissaggio: viti isolanti piombabili
  • Temperatura operativa: -25°C a +45°C
  • Serie: PLEXO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole quadrate IP55. 105 x 105 x 55 mm. Con 7 passacavi art. 0919 11. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”. Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli diametro 5 mm max, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli diametro 4 mm.

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

121 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

121 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO SCATOLA DERIVAZION