Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092005
Cod. Produttore
092005
Cod. EAN
3245060920050

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x65x40 mm
  • Passacavi: 7
  • Indice protezione: IP55 - IK07
  • Materiale: Scatola in ABS, coperchio in polistirene
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Resistenza calore: Autoestinguente 650°C
  • Chiusura: Coperchio a pressione con apertura utensile
  • Serie: PLEXO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole quadrate IP55 65 x 65 x 40 mm Con 7 passacavi art. 0919 10. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

78 mm

senza alogeni

profondità

46 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

78 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

20 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO-SCAT IP.55 65X65X40MM 7 PASSA