Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092196
Cod. Produttore
092196
Cod. EAN
3245060921965

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP55 e IK07
  • Dimensioni 310x240x124 mm
  • 24 passacavi da 4 a 40 mm
  • Chiusura coperchio 1/4 di giro
  • Colore grigio RAL 7035
  • Materiale: PP autoestinguente
  • Temperatura uso: -25°C +40°C
  • Serie: PLEXO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 310 x 240 x 124 mm. 24 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in classe II assicurato dai tappi di protezione per le viti di fissaggio (forniti)

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

262 mm

senza alogeni

profondità

132 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

332 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

24

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

sezione max. del conduttore

32 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO SCAT.310X240X124 24 PASSACAVI