Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092186
Cod. Produttore
092186
Cod. EAN
3245060921866

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 220x170x86 mm
  • Ingressi cavi: 14 passacavi
  • Grado protezione: IP55/IK07
  • Compatibilità cavi: 4-32 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Chiusura: Viti 1/4 di giro
  • Fissaggio: 2-4 punti interni
  • Serie: PLEXO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 220 x 170 x 86 mm. 14 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in classe II assicurato dai tappi di protezione per le viti di fissaggio (forniti)

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

94 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

sezione max. del conduttore

32 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO SCAT.220X170X86 14 PASSACAVI