Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092176
Cod. Produttore
092176
Cod. EAN
3245060921767

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 180 x 140 x 86 mm
  • Grado protezione: IP55/IK07
  • Entrate cavi: 10 passacavi
  • Diametro cavi: 4-32 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Coperchio: Imperdibile con guarnizione
  • Chiusura: Viti 1/4 di giro
  • Serie: PLEXO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 180 x 140 x 86 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

160 mm

senza alogeni

profondità

94 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

200 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

sezione max. del conduttore

32 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO SCAT.180X140X86 10 PASSACAVI