Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092166
Cod. Produttore
092166
Cod. EAN
3245060921668

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 155x110x74 mm
  • Grado protezione: IP55/IK07
  • Entrate cavi: 10 passacavi
  • Diametro cavi: 4-25 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Coperchio: Imperdibile con guarnizione
  • Fissaggio: Viti 1/4 di giro
  • Serie: PLEXO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 155 x 110 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

130 mm

senza alogeni

profondità

81 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

175 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

Produttore

PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI