Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035991
Cod. Produttore
035991

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 360x270x124 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale scatola: Polipropilene
  • Coperchio: Trasparente in policarbonato
  • Temperatura operativa: -25°C a +40°C
  • Chiusura: 1/4 di giro con cacciavite
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

292 mm

altezza

382 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

124 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

34

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.360X270X