Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035951
Cod. Produttore
035951
Cod. EAN
3245060359515

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Materiale scatola: Polipropilene
  • Coperchio: Policarbonato trasparente
  • Dimensioni: 180 x 140 x 86 mm
  • Temperatura operativa: -25° C a +40° C
  • Resistenza al filo incandescente: 750°C
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: RTA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 180 x 140 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

200 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

94 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

86 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

9

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.180X140X