Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035941
Cod. Produttore
035941
Cod. EAN
3245060359416

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 155x110x74 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale scatola: Polipropilene
  • Coperchio: Trasparente in policarbonato
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C
  • Serie: RTA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

175 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

74 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

7

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

7

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.155X110X