› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC splitter ottico 1x2 SC/APC per distribuzione fibra ottica edificio

Cod. Rexel FY287573
Cod. Produttore 287573
Cod. EAN 8016978104574

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 2
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <4>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x2

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x2 a 2 vie con tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, ideale per la realizzazione di reti ottiche di edificio. Dotato di connettori SC/APC simplex, offre un altissimo return loss superiore a 55 dB e un isolamento maggiore di 40 dB, assicurando elevate prestazioni e affidabilità. La fibra monomodale G657 A1 con guaina da 1 metro consente una distribuzione ottica a basso costo e ad alte prestazioni in molteplici tipologie di installazione. Il design compatto e le bretelle da 1 metro facilitano l'integrazione in ambienti indoor con temperature di esercizio da -20 a +55 °C. La perdita di inserzione ottica è inferiore a 4 dB, garantendo efficienza nella trasmissione del segnale. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 2 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

4 DECIBEL

PLC splitter ottico 1x2 SC/APC per distribuzione fibra ottica edificio