› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC Splitter Ottico 1x12 SC/APC per Reti FTTH

Cod. Rexel FY287574
Cod. Produttore 287574
Cod. EAN 8016978104581

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 12
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <13.1>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x12

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x12 progettato per la distribuzione ottica in edifici, con tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione e alte prestazioni. Dotato di connettori SC/APC simplex e bretelle da 1 metro, offre un design compatto e un altissimo return loss, assicurando un isolamento superiore a 40 dB e una perdita di riflessione oltre 55 dB. Compatibile con fibre monomodali G657 A1 9/125 nm, opera in un intervallo di lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm ed è ideale per installazioni indoor a basso costo ma di elevata qualità. La temperatura di lavoro varia da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 12 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

12

max. attenuazione di derivazione/distributore

13,1 DECIBEL

PLC Splitter Ottico 1x12 SC/APC per Reti FTTH