› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PLC serie XC303 DC 2 Ethernet industriale per automazione

Cod. Rexel KM191081
Cod. Produttore 191081
Cod. EAN 4015081915675

Informazioni principali

  • Tensione: DC
  • Interfacce Ethernet: 2
  • Timer gestibili: 1000
  • Applicazioni: modulari
  • Serie: XC303
  • Uso: automazione
  • Efficienza: ottimale
  • Robustezza: elevata

Descrizione del prodotto

PLC modulare XC-303-C21-001 della serie XC303, progettato per applicazioni industriali con alimentazione in corrente continua (DC). Dispone di due interfacce hardware per Industrial Ethernet, garantendo connettività affidabile e veloce. Supporta fino a 1000 timer, ideale per gestire processi complessi e automatizzati. Non include uscite relè né interfacce Profinet, concentrandosi su funzionalità specifiche di controllo e comunicazione. Questo PLC è una soluzione versatile e robusta per il controllo industriale avanzato. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Il KM191081 è un PLC della serie XC303, progettato per applicazioni modulari. Questo dispositivo opera con tensione DC, garantendo un'efficienza energetica ottimale. Con due interfacce hardware per Ethernet industriale, offre flessibilità e connettività avanzata per le esigenze moderne. È in grado di gestire fino a 1000 timer, rendendolo ideale per automazioni complesse. La robustezza e la versatilità del KM191081 lo rendono una scelta eccellente per progetti di automazione industriale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

Tipologia

Modulare

altezza

65 mm

profondità

108 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

512000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0011 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

numero max. di timer

1000

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

PLC serie XC303 DC 2 Ethernet industriale per automazione