› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PLC XC-303-C11-000 modulare alimentazione DC automazione industriale

Cod. Rexel KM191082
Cod. Produttore 191082
Cod. EAN 4015081915682

Informazioni principali

  • Alimentazione: DC
  • Timer max: 1000
  • Costruzione: Robusta
  • Tipo: Modulare
  • Serie: XC303
  • Uso: Industriale
  • Prestazioni: Elevate
  • Flessibilità: Alta

Descrizione del prodotto

PLC modulare XC-303-C11-000 della serie XC303, progettato per applicazioni di controllo industriale con alimentazione a tensione continua DC. Questo dispositivo offre una gestione avanzata con un massimo di 1000 timer integrati, ideale per automazioni complesse. Non dispone di interfacce hardware per industrial ethernet o profinet né di uscite relè, focalizzandosi su funzionalità essenziali per il controllo modulare. La sua struttura modulare garantisce flessibilità e facilità di integrazione in sistemi di automazione. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Scopri il PLC XC-303-C11-000, un dispositivo modulare progettato per un'alimentazione DC. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per le tue esigenze di automazione industriale. Con un massimo di 1000 timer, offre prestazioni elevate e flessibilità per adattarsi a vari progetti. La sua costruzione robusta e le caratteristiche modulari lo rendono ideale per ambienti industriali, garantendo affidabilità e efficienza. Scegli il PLC XC-303 per ottimizzare i tuoi processi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

Tipologia

Modulare

altezza

65 mm

profondità

108 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

512000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0011 MILLISECOND

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

numero max. di timer

1000

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

PLC XC-303-C11-000 modulare alimentazione DC automazione industriale