› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC mini splitter ottico 1x2 SC/APC per distribuzione FTTH edificio

Cod. Rexel FY287576
Cod. Produttore 287576
Cod. EAN 8016978104604

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 2
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <4>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x2 MINI

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 2 vie, ideale per la realizzazione dei ROE di edificio. Utilizza tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, assicurando un'alta efficienza nella distribuzione ottica. Dotato di connettori SC/APC e bretelle da 0,5 m, offre un altissimo return loss e un design compatto. La versione MINI "blockless" presenta il chip inserito all'interno di un tubolare senza necessità di blocco in ABS, con fibre in ingresso e uscita da 900 µm più resistenti a sollecitazioni e curvature. Adatto per cavo monomodale 9/125 con guaina G657 A1, garantisce prestazioni elevate in un ampio intervallo di lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm, con perdite di inserzione inferiori a 4 dB e isolamento superiore a 40 dB. Temperatura di lavoro da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 2 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

4 DECIBEL

PLC mini splitter ottico 1x2 SC/APC per distribuzione FTTH edificio