› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC mini 64 uscite SC/APC M per distribuzione ottica edificio

Cod. Rexel FY287583
Cod. Produttore 287583
Cod. EAN 8016978104741

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 64
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <20.5>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x64 MINI

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 64 vie, ideale per la realizzazione dei ROE di edificio. Utilizza tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, assicurando una distribuzione ottica ad alte prestazioni e a basso costo. È dotato di connettori SC/APC simplex, bretelle da 0,5 m e un design compatto con chip inserito in un tubolare senza necessità di blocco in ABS. Le fibre in ingresso e uscita da 900 µm sono resistenti a sollecitazioni e curvature. Offre un altissimo return loss, isolamento superiore a 40 dB e perdita di riflessione oltre 55 dB, con funzionamento nella gamma di lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm. Adatto per cavi monomodali 9/125 con guaina fibra G657 A1, il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

64

max. attenuazione di derivazione/distributore

20,5 DECIBEL

PLC mini 64 uscite SC/APC M per distribuzione ottica edificio