› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC mini 24 uscite SC/APC per distribuzione ottica edificio

Cod. Rexel FY287581
Cod. Produttore 287581
Cod. EAN 8016978104642

Informazioni principali

  • Connettori: SC/APC
  • Vie di uscita: 24
  • Perdita inserzione: <16.3 dB
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Dimensioni: 20x6x80 mm
  • Serie: PLC 1x24 MINI

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 24 vie, ideale per la realizzazione dei ROE di edificio. Utilizza tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, assicurando prestazioni elevate e affidabilità. Dotato di connettori SC/APC e bretelle da 0,5 m, presenta un design compatto e innovativo senza blocco in ABS, con chip inserito all’interno di un tubolare. Le fibre in ingresso e uscita da 900 µm sono resistenti a sollecitazioni e curvature, rendendo il prodotto adatto a molteplici tipologie di installazione. Perfetto per distribuzioni ottiche a basso costo e alta efficienza, con isolamento superiore a 40 dB e perdita di riflessione oltre 55 dB. Temperatura di lavoro da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 24 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

24

max. attenuazione di derivazione/distributore

16,3 DECIBEL

PLC mini 24 uscite SC/APC per distribuzione ottica edificio