› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC mini 12 uscite SC/APC distribuzione ottica edificio

Cod. Rexel FY287579
Cod. Produttore 287579
Cod. EAN 8016978104628

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 12
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <13.1>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza d'onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x12 MINI

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 12 vie, ideale per la realizzazione di ROE di edificio. Utilizza tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, assicurando un'alta efficienza nella distribuzione ottica. Dotato di connettori SC/APC e bretelle da 0,5 metri, offre un design compatto con chip inserito in un tubolare senza necessità di blocco in ABS. Le fibre in ingresso e uscita da 900µm sono resistenti a sollecitazioni e curvature, garantendo durata e affidabilità. Adatto per distribuzioni ottiche a basso costo e alte prestazioni, con perdite di inserzione inferiori a 13,1 dB, isolamento superiore a 40 dB e alta qualità del segnale. Temperatura di lavoro da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 12 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

12

max. attenuazione di derivazione/distributore

13,1 DECIBEL

PLC mini 12 uscite SC/APC distribuzione ottica edificio