› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 8DO AC/DC robusto industriale

Cod. Rexel KM197218
Cod. Produttore 197218
Cod. EAN 4015080892793

Informazioni principali

  • Alimentazione: AC/DC 12-24V
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 8
  • Serie: Moeller
  • Tipo: EASY-E4-UC-16RE1
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Controllo: Preciso e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197218 è un dispositivo della famiglia Moeller, progettato per offrire prestazioni eccezionali con un'alimentazione versatile AC/DC. Questo modello EASY-E4-UC-16RE1 è dotato di 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. La sua costruzione robusta e affidabile ne garantisce l'efficienza in contesti industriali. Scegli KM197218 per una soluzione di automazione avanzata e versatile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

5 A

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

10,2 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 8DO AC/DC robusto industriale