› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 8DO 24VDC compatto affidabile

Cod. Rexel KM197220
Cod. Produttore 197220
Cod. EAN 4015080892816

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 8
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Dispositivo di controllo
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197220 è un dispositivo di controllo digitale della serie Moeller, progettato per funzionare con tensione continua a 24V. Questa unità EASY-E4-DC-16TE1 offre 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, rendendola ideale per applicazioni di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM197220 garantisce prestazioni affidabili e durature. Con un design compatto, è perfetto per ottimizzare gli spazi senza compromettere la funzionalità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,5 A

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 8DO 24VDC compatto affidabile
€ 137,97 x 1 pz.
(pz.)