› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 4DO 24VDC robusto automazione

Cod. Rexel KM197214
Cod. Produttore 197214
Cod. EAN 4015081939459

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24VDC
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 4
  • Tipo: PLC
  • Serie: Moeller series
  • Controllo: preciso e affidabile
  • Applicazione: automazione elettrica
  • Costruzione: robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EASY-E4-DC-12TCX1 PLC è un dispositivo avanzato della rinomata marca Moeller. Progettato per un'alimentazione a 24VDC, offre una configurazione versatile con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali. Questo PLC è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche elevate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e performance nel campo dell'automazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,5 A

con temporizzatore

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 4DO 24VDC robusto automazione