› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 4DO 24VDC compatto automazione

Cod. Rexel KM197213
Cod. Produttore 197213
Cod. EAN 4015081939466

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 4
  • Tipo: PLC
  • Serie: Moeller series
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197213 è un avanzato dispositivo EASY-E4-DC-12TC1, progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni di automazione. Con una tensione di alimentazione a corrente continua, questo PLC a 24VDC è dotato di 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali, garantendo una gestione efficiente dei segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM197213 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,5 A

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 4DO 24VDC compatto automazione