› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 4DO 230VAC display espandibile

Cod. Rexel KM197215
Cod. Produttore 197215
Cod. EAN 4015081939442

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 Vca
  • Voltaggio CC: 110-220 Vcc
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite relè: 4
  • Tipo morsetto: a vite
  • Serie: Moeller series
  • Espandibile con Ethernet: sì
  • Protezione cULus: 100-110 V cc

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

EASY-E4-AC-12RC1 - Relè di comando,
easyE4 (espandibile, Ethernet), 100 - 240 Vca,
110 - 220 Vcc (cULus: 100-110 V cc), Ingressi
Digitali: 8, morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 220 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 4DO 230VAC display espandibile