› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 4DO 12-24VDC/24VAC versatile

Cod. Rexel KM197212
Cod. Produttore 197212
Cod. EAN 4015081939473

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24VDC
  • Potenza: 24VA
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 4
  • Compatibilità: AC/DC
  • Tipo: PLC
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197212 è un avanzato PLC EASY-E4-UC-12RCX1 progettato per funzionare con tensioni di alimentazione 12-24VDC 24VA. Questo dispositivo offre 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. La sua versatilità è accentuata dalla compatibilità con tensioni AC e DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative. Perfetto per chi cerca efficienza e innovazione nel controllo elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

10,2 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 4DO 12-24VDC/24VAC versatile