› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 8DI 4DO 12-24VDC/24VAC compatto

Cod. Rexel KM197211
Cod. Produttore 197211
Cod. EAN 4015081939480

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24VDC / 24VAC
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite digitali: 4
  • Tipo: PLC EASY-E4-UC-12RC1
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197211 è un avanzato PLC EASY-E4-UC-12RC1, progettato per funzionare con tensioni di 12-24VDC e 24VAC. Questo dispositivo offre 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali, rendendolo ideale per applicazioni di automazione. La sua versatilità nelle tensioni AC e DC lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici complessi. Con un design compatto e funzionalità elevate, il KM197211 si integra perfettamente in vari contesti industriali, garantendo prestazioni affidabili e precise.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

10,2 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 8DI 4DO 12-24VDC/24VAC compatto