› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 4DI 4DO AC/DC compatto versatile

Cod. Rexel KM197217
Cod. Produttore 197217
Cod. EAN 4015080892786

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24V DC/AC
  • Ingressi digitali: 4
  • Uscite digitali: 4
  • Serie: Moeller
  • Controllo: digitale
  • Modello: EASY-E4-UC-8RE1
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il KM197217, un dispositivo della serie Moeller, progettato per offrire prestazioni eccellenti nel controllo digitale. Questo modello EASY-E4-UC-8RE1 è compatibile con tensioni di alimentazione AC/DC e dispone di 4 ingressi e 4 uscite digitali, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e funzionalità avanzate, il KM197217 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e versatilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

5 A

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

10,2 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

PLC 4DI 4DO AC/DC compatto versatile