› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC 4DI 4DO 230VAC digitale compatto

Cod. Rexel KM197221
Cod. Produttore 197221
Cod. EAN 4015081939435

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230VAC
  • Ingressi digitali: 4
  • Uscite digitali: 4
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Controllo digitale
  • Modello: EASY-E4-AC-8RE1
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Costruzione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197221 è un dispositivo di controllo digitale della serie Moeller, progettato per l'alimentazione a 230VAC. Questo modello EASY-E4-AC-8RE1 offre 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di automazione. La sua costruzione robusta e affidabile garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali, mentre la compatibilità con tensioni AC lo rende versatile per diverse configurazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

5 A

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 220 V

Serie

Moeller series

PLC 4DI 4DO 230VAC digitale compatto