› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC 1x64 Splitter ottico SC/APC per distribuzione FTTH edificio

Cod. Rexel FY287410
Cod. Produttore 287410
Cod. EAN 8016978099542

Informazioni principali

  • Connettori: SC/APC
  • Vie di uscita: 64
  • Perdita inserzione: <20.5>
  • Perdita riflessione: >55 dB
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza d’onda input: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x64

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x64 con tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite di inserzione, ideale per la realizzazione dei ROE di edificio. Dotato di connettori SC/APC simplex, assicura un altissimo return loss superiore a 55 dB e un isolamento superiore a 40 dB. Progettato per una distribuzione ottica monomodale 9/125 con guaina fibra G657 A1 e lunghezza fibra di 1 metro. Il design compatto e le bretelle da 1 metro facilitano l’installazione in diverse tipologie di impianti, offrendo prestazioni elevate a basso costo. Temperatura di lavoro da -20 a +55 gradi Celsius, conforme alla normativa EN50581:2012. Dimensioni ridotte di 90x100x20 mm e peso di 0,5 kg. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

64

max. attenuazione di derivazione/distributore

20,5 DECIBEL

PLC 1x64 Splitter ottico SC/APC per distribuzione FTTH edificio