› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PLC 1x16 Splitter ottico SC/APC per distribuzione segnali FTTH

Cod. Rexel FY287408
Cod. Produttore 287408
Cod. EAN 8016978099528

Informazioni principali

  • Ingressi: 1
  • Uscite: 16
  • Connettori: SC/APC
  • Perdita inserzione: <14>
  • Isolamento: >40 dB
  • Lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Temperatura lavoro: -20 a +55 °C
  • Serie: PLC 1x16

Descrizione del prodotto

Partitore ottico PLC 1x16 progettato per la realizzazione di ROE in edifici, con tecnologia planar waveguide che garantisce perdite di inserzione estremamente basse. Ideale per una distribuzione ottica efficiente e a basso costo, offre alte prestazioni e versatilità in molteplici installazioni. Dotato di connettori SC/APC, garantisce un altissimo Return Loss e un isolamento superiore a 40 dB. La fibra monomodale con guaina G657 A1 e lunghezza di 1 metro assicura trasmissioni affidabili su lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm. Il design compatto e le bretelle da 1 metro facilitano l'installazione in spazi ridotti, mentre la conformità alla normativa EN50581:2012 ne certifica la qualità e sicurezza. Adatto per ambienti interni con temperature di lavoro da -20 a +55 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Partitore ottico a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

16

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 DECIBEL

PLC 1x16 Splitter ottico SC/APC per distribuzione segnali FTTH