Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P826.715.0
Cod. Produttore
3.P826.715.0
Cod. EAN
8025550592562

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE WALL WA
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce neutra che crea un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua struttura elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola ideale per l'illuminazione di sale, uffici e aree pubbliche. Con un design che favorisce un'illuminazione uniforme, la PLATEA PRO è equipaggiata con tecnologia LED che garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Questo prodotto non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma offre anche un'illuminazione di alta qualità, riducendo l'affaticamento visivo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione pratica e stilosa.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

76

Flusso Nominale

9170

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE