› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Plaque Signalitique Colson L.9 Bticino Spa

Cod. Rexel LE031980
Cod. Produttore 031980
Cod. EAN 3245060319809

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza: 9 mm
  • Lunghezza: 75 x 50 mm
  • Materiale: senza alogeni
  • Resistenza UV: secondo IEC 62275 tipo 1
  • Temperatura max uso: 85 °C
  • Temperatura min uso: -40 °C
  • Classe fuoco: IEC 60 695-2-11, HB UL 94

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhette per siglatura per collari larghezza 9 mm - Dimensione 75 x 50 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

50 mm

Tipologia

Etichetta

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

Serie

COLSON

Plaque Signalitique Colson L.9 Bticino Spa