Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031981
Cod. Produttore
031981
Cod. EAN
3245060319816

Informazioni di prodotto

Targhette per siglatura per collari
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Targhette per siglatura per collari larghezza 6 mm - Dimensione 50 x 32 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

32 mm

Tipologia

Etichetta

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

Serie

COLSON

Produttore

Targhetta segnaletica Colson 6 mm larghezza 50x32 mm per collari identificazione