› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Plaque Identification 40X22Mm Bticino Spa

Cod. Rexel LE032085
Cod. Produttore 032085
Cod. EAN 3245060320850

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x22 mm
  • Larghezza max collari: 4,6 mm
  • Tipologia: Targhetta per siglatura
  • Serie: COLRING
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per siglatura Per collari aventi larghezza max 4,6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

19 mm

Tipologia

Etichetta

lunghezza

38,5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

COLRING

Plaque Identification 40X22Mm Bticino Spa