Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38014499
Cod. Produttore
38014499
Cod. EAN
8718699380144

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Cablaggio monofase TW1 - 1500 mm - Colore: Grigio GR

Descrizione del produttore: La plafoniera WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 è una soluzione di illuminazione a LED efficiente e moderna, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Progettata per garantire un'illuminazione brillante con un consumo energetico ridotto, questa plafoniera combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale. La temperatura di colore 4000K assicura una luce neutra, perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali. La lunghezza di 1500 mm la rende adatta a diverse configurazioni di installazione, offrendo versatilità e prestazioni affidabili nel tempo.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK08

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prestazioni del sistema

58 W

lunghezza

1575 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

5600 lm

larghezza

63 mm

adatto per potenza lampada

56

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

75 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PLAFONIERA WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500