Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH53107999
Cod. Produttore
53107999
Cod. EAN
8719514531079

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e semplicità d'uso per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con vari ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED avanzata
  • Elevata durata e affidabilità
  • Illuminazione efficiente per uso quotidiano

Documentazione tecnica

La plafoniera LED WT065C G2 LED68S/840 PSU L1500 è una soluzione di illuminazione versatile e robusta, adatta per montaggio a parete, a soffitto e per sospensione a pendolo. Dotata di lampada inclusa, offre un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti industriali e commerciali. Progettata per essere installata su diverse superfici, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando un'illuminazione affidabile in spazi che richiedono prestazioni elevate. Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

71 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1507 mm

altezza/profondità

74 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

53 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6800 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

51

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

65 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

7,5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

221 ... 241 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Serie

Ledinaire Stagna WT065C

Produttore

Plafoniera LED WT065C G2 LED68S/840 PSU L1500 illuminazione efficiente resistente per ambienti industriali e commerciali