Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201015B-21
Cod. Produttore
0201015B-21
Cod. EAN
8054378411977

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Potenza: 34W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/6500K
  • Lunghezza: 1176 mm
  • Installazione: soffitto, parete, sospensione
  • Materiali: policarbonato e acciaio inox
  • Driver: low flicker integrato
  • Serie: NEFF Plus
La lampada NEFF PLUS IP66 da 34W è progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti con elevate esigenze di protezione. Con un grado di protezione IP66, è ideale per installazioni sia interne che esterne, resistendo efficacemente a polvere e getti d'acqua. Disponibile con temperatura colore variabile tra 3000K, 4000K e 6000K, offre una luce versatile adatta a diverse applicazioni. La lunghezza di 1176 mm la rende adatta per spazi ampi, mentre la presenza della lampada inclusa facilita l'installazione immediata. Questo prodotto combina efficienza energetica e robustezza, risultando perfetto per impianti elettrici professionali che richiedono soluzioni durature e sicure. Descrizione del produttore: NEFF Plus. La Stagna robusta con Selettore CCT. Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

102 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

4600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera stagna LED NEFF Plus 34W IP66 Selettore CCT 3000-6500K per uso professionale