›

PLAFONIERA STAGNA LED 60CM 10W BN

Cod. Rexel L3KLS60-10BN
Cod. Produttore KLS60-10BN

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 10 W
  • Flusso luminoso reale: 1520 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatto: IK08
  • Dimensioni: 600x101x73 mm
  • Serie: KLAUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo plafoneira stagne, a superficie o a sospensione. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: policarbonato e clip: acciaio inox. Finitura: Grigio (RAL7035). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 1223 lm, efficienza luminosa: 122 lm/W. Intensità luminosa: 460 cd. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A) 600 X 101 mm, altezza: 73 mm. Peso: 800 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescenteIEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

101 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

460 cd

numero di poli

3

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1420 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

320

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

320

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

48 ... 48 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Serie

KLAUS

PLAFONIERA STAGNA LED 60CM 10W BN
€ 28,10 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info