Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201017A-840-
Cod. Produttore
0201017A-840-21
Cod. EAN
8054378356087

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 630 mm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Installazione: soffitto, parete, sospensione
  • Connettore: a pannello
  • Pressacavo: M20
  • Serie: FLIPPER
Flipper IP65 da 24W con lunghezza di 630 mm, dotato di interruttore on/off integrato. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e resistente, ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65. Include la lampada, rendendo l'installazione immediata e semplice. Adatto per l'installazione su diverse superfici, combina funzionalità e praticità in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: FLIPPER. La Plafoniera Stagna economica. Plafoniera stagna dal design discreto e dal prezzo competitivo. FLIPPER è Economica. Progettata con un design ottimizzato per il ciclo produttivo, assicura affidabilità e caratteristiche costruttive adeguate. FLIPPER è pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. FLIPPER è Funzionale. Con connettore a pannello per il cablaggio rapido e pressacavo M20. FLIPPER è disponibile con temperatura colore da 4000K e 3 lunghezze. Installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

630 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

22 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2550 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna FLIPPER IP65 24W 4000K installazione rapida soffitto parete sospensione