Prodotti /

Cod. Rexel
L3PE236
Cod. Produttore
PE236
Cod. EAN
8436572481527

Informazioni di prodotto

  • Serie: KATIA
  • Tecnologia: LED
  • Grado protezione IP: IP65
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale corpo: Policarbonato
  • Materiale clip: Acciaio inox
  • Dimensioni (LxA): 1262x102 mm
  • Temperatura funzionamento: -20~50 °C

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna progettata per l’illuminazione con tubo LED, con doppia sorgente luminosa da 36W ciascuna. Realizzata in policarbonato resistente con finitura grigio RAL7047, garantisce un alto grado di protezione IP65 contro polvere e acqua, e una protezione IK10 contro gli urti meccanici. La struttura è dotata di clip in acciaio inox per una maggiore robustezza e durata nel tempo. Ideale per ambienti industriali o spazi che richiedono un'illuminazione efficiente e sicura, funziona in un ampio intervallo di temperatura da -20 a 50 °C. La plafoniera è adatta per il montaggio a soffitto e rispetta le normative CE, RoHS e EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Plafoneira stagne per tubi LED. Montaggio su: superficie o sospensione. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: policarbonato e clip: acciaio inox. Finitura: Grigio (RAL7047). Per: 2 tubi di 1200 mm. Dimensioni (L x A): 1262 X 102 mm, altezza: 71 mm. Peso: 1800 gr.Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK10. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

Adatto per sospensione

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

KATIA

Produttore

Plafoniera stagna 2x36W cablata LED montaggio superficie/sospensione

€ 18,47 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info