Prodotti /

Cod. Rexel
L3PE158
Cod. Produttore
PE158
Cod. EAN
8436572481534

Informazioni di prodotto

  • Serie: KATIA
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza impatto IK: IK10
  • Temperatura funzionamento: -20~50 °C
  • Materiale corpo: Policarbonato
  • Materiale clip: Acciaio inox
  • Lunghezza esterna: 1562 mm
  • Classe isolamento: Classe II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Plafoneira stagne per tubi LED. Montaggio su: superficie o sospensione. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: policarbonato e clip: acciaio inox. Finitura: Grigio (RAL7047). Per: 1 tubo da 1500 mm. Dimensioni (L x A): 1562 X 72 mm, altezza: 71 mm. Peso: 1300 gr.Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK10. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

Adatto per sospensione

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

KATIA

Produttore

PLAFONIERA STAGNA 1X58 CABLATA PER

€ 20,04 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info