Prodotti /

Cod. Rexel
L3PE136
Cod. Produttore
PE136
Cod. EAN
8436572481510

Informazioni di prodotto

  • Serie: KATIA
  • Tecnologia: LED
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatto: IK10
  • Materiale corpo: Policarbonato
  • Materiale clip: Acciaio inox
  • Dimensioni (LxA): 1262x72 mm
  • Temperatura uso: -20 ~ 50 °C

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna cablata per tubo LED 1x36, caratterizzata da un design robusto e resistente grazie al materiale in policarbonato con finitura grigio RAL7047. Ideale per ambienti che richiedono un alto grado di protezione, è certificata IP65 per la protezione contro polvere e getti d’acqua e IK10 per resistenza agli urti. La clip in acciaio inox garantisce una fissazione sicura. Adatta per montaggio a soffitto e installazione su superfici, è progettata per operare in un ampio intervallo di temperatura da -20 a 50 °C. La plafoniera supporta tecnologia LED con classe di isolamento II, assicurando efficienza energetica e lunga durata. Dimensioni compatte con lunghezza esterna di 1262 mm, larghezza 72 mm e profondità 71 mm, peso di 1,20 kg. Conforme alle normative CE, RoHS ed EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Plafoneira stagne per tubi LED. Montaggio su: superficie o sospensione. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: policarbonato e clip: acciaio inox. Finitura: Grigio (RAL7047). Per: 1 tubo da 1200 mm. Dimensioni (L x A): 1262 X 72 mm, altezza: 71 mm. Peso: 1200 gr.Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK10. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Non necessario

Adatto per sospensione

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

KATIA

Produttore

Plafoniera stagna 1x36W cablata LED montaggio superficie/sospensione IP65

€ 14,76 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info