›

PLAFONIERA STAGNA 1X18 CABLATA PER

Cod. Rexel L3PE118
Cod. Produttore PE118
Cod. EAN 8436572481497

Informazioni principali

  • Serie: KATIA
  • Tecnologia: LED
  • Grado protezione IP: IP65
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale corpo: Policarbonato
  • Materiale clip: Acciaio inox
  • Dimensioni (LxA): 660x72 mm
  • Temperatura funzionamento: -20~50 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoneira stagne per tubi LED. Montaggio su: superficie o sospensione. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: policarbonato e clip: acciaio inox. Finitura: Grigio (RAL7047). Per: 1 tubo da 600 mm. Dimensioni (L x A): 660 X 72 mm, altezza: 71 mm. Peso: 800 gr.Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK10. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

KATIA

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED sostituibile

Materiale del corpo

Plastica

altezza/profondità

71 mm

lunghezza

660 mm

numero di poli

2

Adatto per sospensione

Tipo cablaggio

Non necessario

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore del corpo

Grigio

portalampada

G13

larghezza

72 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

PLAFONIERA STAGNA 1X18 CABLATA PER
€ 8,44 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info