Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74043
Cod. Produttore
74043
Cod. EAN
8002219713360

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED ad alto rendimento, ideale per illuminazione sottopensile e indiretta.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio passante per montaggio in serie semplice e veloce
  • Disponibile in cinque misure per adattarsi a diverse esigenze
  • Installazione rapida con continuità luminosa garantita, senza zone d’ombra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimi consumi energetici grazie ai LED ad alto rendimento
  • Illuminazione uniforme e confortevole per ambienti professionali e domestici
  • Risparmio energetico e riduzione dei costi di gestione

Documentazione tecnica

Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra.

potenza della lampada

8W

temperatura del colore

4000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

8

flusso luminoso effettivo

640 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

573 mm

Produttore

Plafoniera REGLed 8W 573MM 4000K