Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74042
Cod. Produttore
74042
Cod. EAN
8002219713353

Informazioni di prodotto

Il RGL P LED 8W garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, con facilità d'installazione e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Adattabilità a diverse applicazioni
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta
  • Durata prolungata che riduce la manutenzione
  • Luce calda e accogliente ideale per ogni ambiente
Il RGL P LED 8W è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una lunghezza di 573 mm e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una durata prolungata e un basso consumo energetico, rendendola una scelta ecologica e conveniente. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design compatto e versatile che si adatta facilmente a diverse applicazioni. Questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi. Con il RGL P LED 8W, è possibile creare atmosfere piacevoli e luminose in ogni ambiente. Descrizione del produttore: Il RGL P LED 8W è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una lunghezza di 573 mm e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una durata prolungata e un basso consumo energetico, rendendola una scelta ecologica e conveniente. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design compatto e versatile che si adatta facilmente a diverse applicazioni. Questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi. Con il RGL P LED 8W, è possibile creare atmosfere piacevoli e luminose in ogni ambiente.

potenza della lampada

8W

temperatura del colore

3000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

8

flusso luminoso effettivo

640 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

573 mm

Produttore

Plafoniera REGLed 8W 573MM 3000K