Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74048
Cod. Produttore
74048
Cod. EAN
8002219713421

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED ad alto rendimento ideale per illuminazione sottopensile e indiretta.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al cablaggio passante per montaggio in serie
  • Montaggio rapido con continuità luminosa senza zone d’ombra
  • Disponibile in cinque misure per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimi consumi energetici grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e continua per ambienti professionali e domestici
Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. Descrizione del produttore: Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra.

potenza della lampada

18W

temperatura del colore

3000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

16.5

flusso luminoso effettivo

1440 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

1473 mm

Produttore

Plafoniera REGLed 18W 1473MM 3000K